OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 300x140x200 SN148032 - 7215760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 300 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Tartozék szükséges - Nem
Külső magasság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814602
Sonepar cikkszám
SN148032
Gyártói cikkszám
7215760
Gyártói típuskód
ZSE90-25-11 L
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
300 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
140 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 300x140x200