OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 300x200x200 SX104144 - 7215766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 300 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814657
Sonepar cikkszám
SX104144
Gyártói cikkszám
7215766
Gyártói típuskód
ZSE90-25-17 L
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
300 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
200 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 300x200x200