OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 340x220x160 SN061816 - 7215713
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lágy fal
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 340 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 160 mm
Tartozék szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958901
Sonepar cikkszám
SN061816
Gyártói cikkszám
7215713
Gyártói típuskód
ZSE90-25-17
Kivitel:
lágy fal
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
340 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
160 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
220 mm
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 340x220x160