Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 360x225x200 SN145897 - 7215782

MásolásMásolás
OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 360x225x200 SN145897

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletes

  • Külső szélesség - 360 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm

  • Külső magasság - 225 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196876051

Sonepar cikkszám

SN145897

Gyártói cikkszám

7215782

Gyártói típuskód

ZSE90-31-17 LH

Alak:

négyszögletes

Külső szélesség:

360 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

200 mm

Külső magasság:

225 mm

Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 360x225x200