OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 400x140x200 SN148031 - 7215762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 400 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Tartozék szükséges - Nem
Külső magasság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814619
Sonepar cikkszám
SN148031
Gyártói cikkszám
7215762
Gyártói típuskód
ZSE90-35-11 L
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
400 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
140 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 400x140x200