OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 400x200x200 SX104145 - 7215768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 400 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814664
Sonepar cikkszám
SX104145
Gyártói cikkszám
7215768
Gyártói típuskód
ZSE90-35-17 L
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
400 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
200 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 400x200x200