OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 460x225x200 SX104150 - 7215784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 460 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814749
Sonepar cikkszám
SX104150
Gyártói cikkszám
7215784
Gyártói típuskód
ZSE90-41-17 LH
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
460 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
225 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 460x225x200