Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 500x140x200 SX104143 - 7215764

MásolásMásolás
OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 500x140x200 SX104143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletes

  • Külső szélesség - 500 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm

  • Tartozék szükséges - Nem

  • Külső magasság - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196814626

Sonepar cikkszám

SX104143

Gyártói cikkszám

7215764

Gyártói típuskód

ZSE90-45-11 L

Alak:

négyszögletes

Külső szélesség:

500 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

200 mm

Tartozék szükséges:

Nem

Külső magasság:

140 mm

Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 500x140x200