OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 500x200x200 SX104146 - 7215770
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 500 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814671
Sonepar cikkszám
SX104146
Gyártói cikkszám
7215770
Gyártói típuskód
ZSE90-45-17 L
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
500 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
200 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 500x200x200