OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 560x225x200 SX104151 - 7215786
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 560 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814770
Sonepar cikkszám
SX104151
Gyártói cikkszám
7215786
Gyártói típuskód
ZSE90-51-17 LH
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
560 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
225 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 560x225x200