OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 600x200x200 SX104147 - 7215772
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 600 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Külső magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814688
Sonepar cikkszám
SX104147
Gyártói cikkszám
7215772
Gyártói típuskód
ZSE90-55-17 L
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
600 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Külső magasság:
200 mm
Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 600x200x200