OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 640x220x160 SN061818 - 7215726
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lágy fal
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 640 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 160 mm
Tartozék szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958932
Sonepar cikkszám
SN061818
Gyártói cikkszám
7215726
Gyártói típuskód
ZSE90-55-17
Kivitel:
lágy fal
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
640 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
160 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
220 mm
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 640x220x160