Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 660x225x200 SX104152 - 7215788

MásolásMásolás
OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 660x225x200 SX104152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletes

  • Külső szélesség - 660 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm

  • Külső magasság - 225 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196814787

Sonepar cikkszám

SX104152

Gyártói cikkszám

7215788

Gyártói típuskód

ZSE90-61-17 LH

Alak:

négyszögletes

Külső szélesség:

660 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

200 mm

Külső magasság:

225 mm

Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 660x225x200