Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 700x200x200 SX104148 - 7215774

MásolásMásolás
OBO - Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 700x200x200 SX104148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletes

  • Külső szélesség - 700 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm

  • Külső magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196814718

Sonepar cikkszám

SX104148

Gyártói cikkszám

7215774

Gyártói típuskód

ZSE90-65-17 L

Alak:

négyszögletes

Külső szélesség:

700 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

200 mm

Külső magasság:

200 mm

Húzásmentesítő függőleges kábelnyomvonalhoz 700x200x200