OBO - Húzásmentesítő funkciótartó rendszerhez 340x160x140 SN016866 - 7215702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lágy fal
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 340 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 140 mm
Tartozék szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195958857
Sonepar cikkszám
SN016866
Gyártói cikkszám
7215702
Gyártói típuskód
ZSE90-25-11
Kivitel:
lágy fal
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
340 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
140 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
160 mm
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez 340x160x140