OBO - Húzó-és leágazó dob 70-125mm esztrichmag 510x467x70 szalagh SN061830 - 7410035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 350 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195475545
Sonepar cikkszám
SN061830
Gyártói cikkszám
7410035
Gyártói típuskód
UZD 350-3 R
Névleges méret:
350 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-125 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Fenéklemez:
Igen