OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez 274x54,3 SN061829 - 7406824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kerek
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Üreges padlóhoz használható - Igen
Külső átmérő - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195109730
Sonepar cikkszám
SN061829
Gyártói cikkszám
7406824
Gyártói típuskód
ZESRA7 10U
Kivitel:
kerek
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
294 mm
Anyag:
alumínium
Beépítési átmérő:
274 mm
Szín:
egyéb
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
Külső szélesség:
294 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Húzódoboz-betét univerzális szereléshez 274x54,3