OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez grafitszürke SN061825 - 7406776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kerek
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Üreges padlóhoz használható - Igen
Külső átmérő - 234 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195109556
Sonepar cikkszám
SN061825
Gyártói cikkszám
7406776
Gyártói típuskód
ZESR4 U 9011
Kivitel:
kerek
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
234 mm
Anyag:
műanyag
Beépítési átmérő:
214 mm
Szín:
fekete
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
RAL-szám:
9011
Külső szélesség:
234 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Húzódoboz-betét univerzális szereléshez grafitszürke