OBO - Húzódoboz-betét univerzális szereléshez grafitszürke SN061826 - 7406792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kerek
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Üreges padlóhoz használható - Igen
Külső átmérő - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195109617
Sonepar cikkszám
SN061826
Gyártói cikkszám
7406792
Gyártói típuskód
ZESR7 10U 9011
Kivitel:
kerek
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
294 mm
Anyag:
műanyag
Beépítési átmérő:
274 mm
Szín:
fekete
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
RAL-szám:
9011
Külső szélesség:
294 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyeszthető dobozbetét ; Húzódoboz-betét univerzális szereléshez grafitszürke