OBO - I-oszlop 80x42x800 mer thorg SN061962 - 6337090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 800 mm
Profilforma - I-profil
Szélesség - 80 mm
Magasság - 42 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196183074
Sonepar cikkszám
SN061962
Gyártói cikkszám
6337090
Gyártói típuskód
IS 8 80 FT
Hosszúság:
800 mm
Profilforma:
I-profil
Szélesség:
80 mm
Magasság:
42 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
70 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.26 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
77.53 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.98 cm3
Tömeg:
4.59 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
19.38 cm3