OBO - Idomfedél 100x130mm hófehér SN061836 - 6193029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195042648
Sonepar cikkszám
SN061836
Gyártói cikkszám
6193029
Gyártói típuskód
WDK HF100130RW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 100x130mm hófehér