OBO - Idomfedél 100x130mm kőszürke SN061837 - 6024637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196027972
Sonepar cikkszám
SN061837
Gyártói cikkszám
6024637
Gyártói típuskód
WDK HF100130GR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 100x130mm kőszürke