OBO - Idomfedél 100x230mm hófehér SN061840 - 6193033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195042716
Sonepar cikkszám
SN061840
Gyártói cikkszám
6193033
Gyártói típuskód
WDK HF100230RW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 100x230mm hófehér