OBO - Idomfedél 100x230mm világosszürke SN061843 - 6183573
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196222131
Sonepar cikkszám
SN061843
Gyártói cikkszám
6183573
Gyártói típuskód
WDK HF100230LGR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 100x230mm világosszürke