OBO - Idomfedél 10x30mm krémfehér SN061846 - 6152619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 30 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196099191
Sonepar cikkszám
SN061846
Gyártói cikkszám
6152619
Gyártói típuskód
WDK HF10030CW
Magasság:
10 mm
Szélesség:
30 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 10x30mm krémfehér