OBO - Idomfedél 15x30mm hófehér SN061847 - 6192750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 17.5 mm
Szélesség - 30 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196796694
Sonepar cikkszám
SN061847
Gyártói cikkszám
6192750
Gyártói típuskód
WDK HF15030RW
Magasság:
17.5 mm
Szélesség:
30 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 15x30mm hófehér