OBO - Idomfedél 15x40mm kőszürke SN061850 - 6158609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 15 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196582198
Sonepar cikkszám
SN061850
Gyártói cikkszám
6158609
Gyártói típuskód
WDK HF15040GR
Magasság:
15 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 15x40mm kőszürke