OBO - Idomfedél 20x50mm krémfehér SN061856 - 6152686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 50 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196507733
Sonepar cikkszám
SN061856
Gyártói cikkszám
6152686
Gyártói típuskód
WDK HF20050CW
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 20x50mm krémfehér