OBO - Idomfedél 30x30mm kőszürke SN061863 - 6158641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196582914
Sonepar cikkszám
SN061863
Gyártói cikkszám
6158641
Gyártói típuskód
WDK HF30030GR
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 30x30mm kőszürke