OBO - Idomfedél 30x30mm krémfehér SN061864 - 6161278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196582976
Sonepar cikkszám
SN061864
Gyártói cikkszám
6161278
Gyártói típuskód
WDK HF30030CW
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK04
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 30x30mm krémfehér