OBO - Idomfedél 30x45mm krémfehér SN061867 - 6161286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 45 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196641772
Sonepar cikkszám
SN061867
Gyártói cikkszám
6161286
Gyártói típuskód
WDK HF30045CW
Magasság:
30 mm
Szélesség:
45 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 30x45mm krémfehér