Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Idomfedél 60x150mm világosszürke SN061885 - 6183441

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 155 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196677955

Sonepar cikkszám

SN061885

Gyártói cikkszám

6183441

Gyártói típuskód

WDK HF60150LGR

Magasság:

60 mm

Szélesség:

155 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 60x150mm világosszürke