Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Idomfedél 80x170mm világosszürke SN061904 - 6183522

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 170 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196678198

Sonepar cikkszám

SN061904

Gyártói cikkszám

6183522

Gyártói típuskód

WDK HF80170LGR

Magasság:

80 mm

Szélesség:

170 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 80x170mm világosszürke