OBO - Iker-tömszelence M20 világosszürke IP54 SN061908 - 2024063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6.5-10.5 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195088639
Sonepar cikkszám
SN061908
Gyártói cikkszám
2024063
Gyártói típuskód
113 M20 LGR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6.5-10.5 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
RAL-szám:
7035