OBO - Iker-tömszelence PG16 világosszürke IP54 SN061909 - 2024160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 6.5-10.5 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195162919
Sonepar cikkszám
SN061909
Gyártói cikkszám
2024160
Gyártói típuskód
113 PG16 LGR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
6.5-10.5 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
RAL-szám:
7035