Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Installációs féloszlop 210x210x680 hófehér SN061926 - 6286700

MásolásMásolás
OBO - Installációs féloszlop  210x210x680   hófehér SN061926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Oszlopmagasság - 680-680 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 76.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195143888

Sonepar cikkszám

SN061926

Gyártói cikkszám

6286700

Gyártói típuskód

ISSHS4 61OT3RW

Oszlopforma:

négyzetes

Oszlopmagasság:

680-680 mm

Kivitel:

egyéb

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

76.5 mm

Oszlop színe:

fehér

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

alul

Oszlopszélesség:

212 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

4

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

acél

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

egyéb

Felső burkolat színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

acél

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Oszlop mélysége:

212 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9010

Fedél RAL-száma:

9010

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Installációs féloszlop 210x210x680 hófehér