OBO - Installációs féloszlop 210x210x680 világosszürke SN061927 - 6286702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 680-680 mm
Kivitel - egyéb
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195143918
Sonepar cikkszám
SN061927
Gyártói cikkszám
6286702
Gyártói típuskód
ISSHS4 61OT3LGR
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
680-680 mm
Kivitel:
egyéb
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Oszlop színe:
szürke
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Oszlopszélesség:
212 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
4
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
acél
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
szürke
Felsőrész anyaga:
acél
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
212 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
7035
Fedél RAL-száma:
7035