OBO - Installációs oszlop 70x110x2800 hófehér SN061929 - 6286540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 2600-3700 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809142
Sonepar cikkszám
SN061929
Gyártói cikkszám
6286540
Gyártói típuskód
ISS70110STKRW
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
2600-3700 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
teleszkóp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
115 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Oszlop anyaga:
acél
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
acél
Magasságkiegyenlítés:
1100 mm
Oszlop mélysége:
75 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Nem
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél RAL-száma:
9010