OBO - Installációs oszlop padló 130x80x676 hófehér SN061930 - 6289980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 675-675 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195811787
Sonepar cikkszám
SN061930
Gyártói cikkszám
6289980
Gyártói típuskód
ISSDHSM45RW
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
675-675 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
alul
Oszlopszélesség:
80 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
130 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010