Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Installációs oszlop padló 140x133x250 eloxált SN061933 - 6290023

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 250-250 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 76.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195161264

Sonepar cikkszám

SN061933

Gyártói cikkszám

6290023

Gyártói típuskód

ISSHS140250EL

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

250-250 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

76.5 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

alul

Oszlopszélesség:

130 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Oszlop mélysége:

140 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Installációs oszlop padló 140x133x250 eloxált