OBO - Installációs oszlop padló 140x133x500 eloxált alumínium SN061934 - 6290033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 500-500 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195161325
Sonepar cikkszám
SN061934
Gyártói cikkszám
6290033
Gyártói típuskód
ISSHS140500EL
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
500-500 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Oszlopszélesség:
130 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
140 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
0
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Hasznos keresztmetszet:
0 mm2