OBO - Installációs oszlop padló 70x140x675 hófehér SN061937 - 6289098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 675-675 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196258765
Sonepar cikkszám
SN061937
Gyártói cikkszám
6289098
Gyártói típuskód
ISSOGHS70140RW
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
675-675 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
alul
Oszlopszélesség:
146 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
65 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010