OBO - Installációs oszlop padló 70x670 eloxált SN061940 - 6290091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - kerek
Oszlopmagasság - 670-670 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428145
Sonepar cikkszám
SN061940
Gyártói cikkszám
6290091
Gyártói típuskód
ISSRHSM45EL
Oszlopforma:
kerek
Oszlopmagasság:
670-670 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
alul
Oszlopszélesség:
70 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
59.5 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált