Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Installációs oszlop Padló/menny HT tömlő 70x2300mm eloxált SN061941 - 6290097

MásolásMásolás
OBO - Installációs oszlop Padló/menny HT tömlő 70x2300mm eloxált SN061941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - kerek

  • Oszlopmagasság - 2300-3800 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195459101

Sonepar cikkszám

SN061941

Gyártói cikkszám

6290097

Gyártói típuskód

ISSRM45FEL

Oszlopforma:

kerek

Oszlopmagasság:

2300-3800 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Rögzítés módja:

talp

Kábelbevezetés:

felül

Oszlopszélesség:

70 mm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

1500 mm

Oszlop mélysége:

59 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

0 mm2

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Installációs oszlop Padló/menny HT tömlő 70x2300mm eloxált