OBO - Installációs oszlop Padló/menny HT tömlő 70x2300mm hófehér SN061942 - 6290095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - kerek
Oszlopmagasság - 2300-3800 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195459095
Sonepar cikkszám
SN061942
Gyártói cikkszám
6290095
Gyártói típuskód
ISSRM45FRW
Oszlopforma:
kerek
Oszlopmagasság:
2300-3800 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
70 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
1500 mm
Oszlop mélysége:
59 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010
Hasznos keresztmetszet:
0 mm2