OBO - Installációs oszlop padló/mennyezet 140x110x3000 eloxált SN061943 - 6288963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 3315-3480 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195160908
Sonepar cikkszám
SN061943
Gyártói cikkszám
6288963
Gyártói típuskód
ISS140110EL
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
3315-3480 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
feszítés
Kábelbevezetés:
felül/alul
Oszlopszélesség:
110 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
480 mm
Oszlop mélysége:
140 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált