OBO - Installációs oszlop padló/mennyezet 64x145x3000 eloxált SN061945 - 6288933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 3315-3480 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195160670
Sonepar cikkszám
SN061945
Gyártói cikkszám
6288933
Gyártói típuskód
ISST70140EL
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
3315-3480 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
feszítés
Kábelbevezetés:
felül/alul
Oszlopszélesség:
146 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
480 mm
Oszlop mélysége:
65 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált