Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Installációs oszlop padló/mennyezet 70x110x3000 eloxált SN061947 - 6288943

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 3315-3480 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 76.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195160748

Sonepar cikkszám

SN061947

Gyártói cikkszám

6288943

Gyártói típuskód

ISS70110EL

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

3315-3480 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

76.5 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

feszítés

Kábelbevezetés:

felül/alul

Oszlopszélesség:

110 mm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

480 mm

Oszlop mélysége:

70 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Installációs oszlop padló/mennyezet 70x110x3000 eloxált