OBO - Installációs oszlop padló/mennyezet 70x3000 eloxált SN061948 - 6290087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - kerek
Oszlopmagasság - 3315-3480 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428107
Sonepar cikkszám
SN061948
Gyártói cikkszám
6290087
Gyártói típuskód
ISSRM45EL
Oszlopforma:
kerek
Oszlopmagasság:
3315-3480 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
feszítés
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
70 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
1
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
480 mm
Oszlop mélysége:
59 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált