OBO - Installációs oszlop padló/mennyezet 80x130x2300 hófehér SN061949 - 6289974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2300-3800 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195773887
Sonepar cikkszám
SN061949
Gyártói cikkszám
6289974
Gyártói típuskód
ISSDM45FRW
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2300-3800 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
80 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
1500 mm
Oszlop mélysége:
130 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél RAL-száma:
9010